| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W484612 Herst.-Nr.: 2103CA001 EAN/GTIN: 4260573969142 |
| |
|
| | |
| Sie erwartet ein großes 620-teiliges Premium-Schrumpfschlauch-Sortiment mit Schrumpfschläuchen in verschiedenen Farben und Durchmessern für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Elektronik, Haushalt, Werkstatt, Außendienst oder Hobby - durch die umfangreiche Auswahl hat man immer den passenden Schrumpfschlauch-Abschnitt parat. Ganz gleich ob Reparatur, zur Isolation, Schutzumhüllung, als Beschädigungsschutz, Schutz vor Korrosion sowie Reibung, die PE-Schrumpfschläuche sind mechanisch sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Isolationswirkung Features: Anwendungsbereich von 1 bis 13 mm Standard-Schrumpfrate: 2:1 Betriebstemperatur: -20 °C bis 130 °C Halogenfrei, REACH- und RoHS-konform Lieferumfang: 120 Stück - Ø 1,0 mm - Länge - 45 mm, Schwarz 95 Stück - Ø 1,5 mm - Länge - 45 mm, Rot 75 Stück - Ø 2,0 mm - Länge - 45 mm, Gelb 55 Stück - Ø 2,5 mm - Länge - 45 mm, Blau 55 Stück - Ø 3,5 mm - Länge - 45 mm, Grün 45 Stück - Ø 4,0 mm - Länge - 45 mm, Rot 45 Stück - Ø 4,0 mm - Länge - 45 mm, Schwarz 35 Stück - Ø 5,0 mm - Länge - 45 mm, Blau 20 Stück - Ø 6,0 mm - Länge - 45 mm, Blau 30 Stück - Ø 7,0 mm - Länge - 45 mm, Rot 25 Stück - Ø 10,0 mm - Länge - 45 mm, Schwarz 20 Stück - Ø 13,0 mm - Länge - 45 mm, Schwarz Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2103CA001 | Typ: | 2103CA001 | Temperaturbereich: | -20 - +130 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Schrumpfrate: | 2:1 | Schrumpftemperatur (max.): | +110 °C | Schrumpftemperatur (min.): | +70 °C | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot + Gelb + Blau + Grün | Max. Temperatur: | +130 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauchsortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,82* | € 11,71* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,76* | € 11,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,76* | € 20,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,02* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|