Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCPT-12/6-45-STK WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 12MM, GRÜN/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524365
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DCPT-12/6-45-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DCPT
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.236 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Grün, Gelb
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.472 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DCPT-12/6-45-STK, 2524365, 252-4365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.