Einrichten und Zusammenlegen von sichtbaren Kabeln, die vom Fußboden zu Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischplatte verlaufen Dieser Kabelordner führt die Kabel ordentlich vom Fußboden zur Unterseite...
Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes ...
My Wall Kabelkanal Schwarz (L x B x H) 350 x 50 x 32 mm 1 St. HZ9L My Wall HZ9L Magnetischer Kabelkanal keine Montage erforderlich mit 2 starken Magnetbändern lässt sich der Kabelkanal schnell und ...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...
Diese vertikale Kabelführung von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln unter dem Schreibtisch. Der robuste Kunststoff schützt die Kabel vor Verschmutzungen und Besch...
C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 1600 mm Kabelkanal aus StahlTechnische Daten: Marke: CP Möbel Maße B x T x H [mm]: 1200 x 160 x 150 Werkstoff: Stahl RAL-Code: 9016 Farbe: verkehrsweiß Ty...
Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1600 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befes...
Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1090 mm RAL 9006 Starre Tischtraverse die zusätzlich als Kabelkanal dient. Die Breite der Traverse ist einfach nach der gewünschten Tischplattenbreite zu bestellen. S...
Optimieren Sie die Kabelverwaltung mit diesem Untertisch-Kabelmanagementkanal Diese Kabelführung unter dem Schreibtisch sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz und verringert die Ge...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...