Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall Kabelkanal Schwarz (L x B x H) 350 x 50 x 32 mm 1 St. HZ9L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480981-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ9L
EAN/GTIN:
     4012386135494
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
Schreibtisch Kabelführung
My Wall Kabelkanal Schwarz (L x B x H) 350 x 50 x 32 mm 1 St. HZ9L

My Wall HZ9L Magnetischer Kabelkanal

keine Montage erforderlich
mit 2 starken Magnetbändern lässt sich der Kabelkanal schnell und einfach am Metallrahmen befestigen
Maße: 350 x 32 x 50 mm
Farbe: schwarz
inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Kabel sicher bündeln und organisieren
Sie haben genug vom Kabelsalat und Stolperfallen am Arbeitsplatz?
Die Kabel hängen wild und durcheinander vom Schreibtisch herunter und sehen nicht schön aus?
Dafür haben wir jetzt eine besondere Kabelabdeckung.
Das Besondere ist, daß sie magnetisch ist und sich ganz nach Belieben und ganz einfach an jedem Metallteil Ihres Schreibtisches befestigen läßt. Und alles ist wieder ordentlich.
In Kombination mit unserem HZ 8 L Kabelmanagement haben Sie eine komplette Rundum-Sorglos-Lösung.

Ausstattung:
magnetisch starker Halt,
horizontal oder vertikal einsetzbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 50 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
My Wall
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 16,40*
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 16,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.