Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66282 Herst.-Nr.: 95183 EAN/GTIN: 4040849951831 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 28.8 mm | | Tiefe | 28.8 mm | | Höhe | 14.6 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Kabeldurchmesser (max.) | 7.8 mm | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, büroschreibtisch weiß, bürotisch, goobay kabelmanagement |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,31* | € 4,92* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,59* | € 16,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,72* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|