In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Start Off, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Voraussetzungen a...
540700-7084, Abklappbare Kabelwanne Vorn und hinten abklapp- und arretierbar in 2 Höhen. Mittig mit Aussparung zur Befestigung der Medientechnik Für Tischbreite 1600 mm, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Kabelwanne zur Untertisch-Montage, Typ=RND 740-00012, Breite=76 mm, Höhe=114 mm, Länge=600 mm, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Farbe=Weiss
5er-Set zum Ordnen und Fixieren, ablösbar Die flexible Kabelführung fixiert Kabel in Griffweite und verhindert das Wegrutschen von z. B. Ladekabeln oder anderen USB-Anschlüssen hinter und unter den...
Kabelwanne für Konferenztisch passend für kubisches Gestell Höhe x Breite x Tiefe 70 x 710 x 160 mm In silber Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Büro-Einrichtu...
Statten Sie Ihre ERGO-T 2.0 Schreibtische mit einem praktischen Kabelkanal aus. Die horizontale Kabelführung sorgt dafür, dass der Kabelsalat von PC, Monitor und Co. gut verdeckt und ordentlich unt...
Kabelwanne für Konferenztisch passend für Kufengestell Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1040 x 160 mm In silber Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, ...
C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 1600 mm Kabelkanal aus StahlTechnische Daten: Maße B x T x H [mm]: 1200 x 160 x 150 Werkstoff: Stahl RAL-Code: 9016 Farbe: verkehrsweiß Typ: Kabelkanal Au...
Statten Sie Ihre ERGO-T 2.0 Schreibtische mit einem praktischen Kabelkanal aus. Die horizontale Kabelführung sorgt dafür, dass der Kabelsalat von PC, Monitor und Co. gut verdeckt und ordentlich unt...
In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als auc...
Kabelwanne für Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1400 x 160 mm Für Tischbreite 1800 mm In silber Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Bür...