Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINCO TWIN LINE Cable Pipe 1272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4765662
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     1272-8
EAN/GTIN:
     5708950127284
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
TWINCO TWIN LINE Cable Pipe 1272 - Kabelmanagementfach - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementfach
Breite
116 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Silber
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
1270-8
ab € 17,27*
Ähnlich
Twinco
1271-8
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.