eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar B 720 mm passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm B 920 mm passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm B 1120 mm passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm B...
Untertisch Kabelmanagement/-Ablage Versteckt Kabel und Stromkabel für einen sauberen Arbeitsbereich Schraubmontage oder Aufhängung am Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation Das Kabelma...
Elektro Smart Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das ...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...
Kabelführung für den Schreibtisch zur sauberen Kabelverlegung Die flexible Kabelführung fixiert Kabel in Griffweite und verhindert das Wegrutschen von z.B. Ladekabeln oder anderen USB-Anschlüssen h...
Schreibtisch-Kabelkanal in Schwarz oder Weiß passend für 1200 und 1600 mm breite Schreibtische Anwendung Ideal für Kabel, Mehrfachstecker und Netzteile Ausführung • Der Kabelkanal blockiert teilwei...
Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1490 mm RAL 7016 Starre Tischtraverse die zusätzlich als Kabelkanal dient. Die Breite der Traverse ist einfach nach der gewünschten Tischplattenbreite zu bestellen. S...
Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes ...
eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar B 720 mm passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm B 920 mm passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm B 1120 mm passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm B...
TecLines TKW006B Kabelwanne ausziehbar 1100 - 1700 mm, schwarz Die Kabelwanne TecLines TKW006B in Schwarz lässt sich direkt unter dem Schreibtisch festschrauben und ist einseitig aushängbar. Der ro...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...