Schreibtisch-Kabelkanal in Schwarz oder Weiß passend für 1200 und 1600 mm breite Schreibtische Anwendung Ideal für Kabel, Mehrfachstecker und Netzteile Ausführung • Der Kabelkanal blockiert teilwei...
Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1600 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befes...
Tischgestell C 3000 Kabelkanal 1290 mm RAL 7016 Starre Tischtraverse die zusätzlich als Kabelkanal dient. Die Breite der Traverse ist einfach nach der gewünschten Tischplattenbreite zu bestellen. S...
Für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch Untertisch-Kabel-Organizer Einfaches Design: verdeckt die verschiedenen Kabel (Monitor, USB, LAN, Stromanschluss) für einen sauberen Arbeitsplat...
Der Kabelkanal Arlon-Office ist für 1600 mm bis 1800 mm breite Schreibtische Arlon-Office geeignet. Schnell montiert, ermöglicht Ihnen der Kabelkanal Arlon-Office eine ordentliche Kabelführung und ...
eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar B 720 mm passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm B 920 mm passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm B 1120 mm passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm B...
Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das G...
TecLines TKW006W Kabelwanne ausziehbar 1100 - 1700 mm, weiß Die Kabelwanne TecLines TKW006W in Weiß lässt sich direkt unter dem Schreibtisch festschrauben und ist einseitig aushängbar. Der robuste ...
Untertisch Kabelmanagement/-Ablage Versteckt Kabel und Stromkabel für einen sauberen Arbeitsbereich Schraubmontage oder Aufhängung am Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation Das Kabelma...
Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 2200 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befes...