Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm
Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm
Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm
Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm
Artikel-Nr.:
     4708-5157525
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     203 107294
EAN/GTIN:
     4048563243102
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
Kabelführung OK-Line G2, Kunststoff, schwarz, H: ca. 1250mm

Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische, 2 getrennte Kabelwege, optional integrierbare Magnethalter (welche separat bestellt werden müssen)
Weitere Informationen:
Höhe:
1'250 mm
L/B/H:
- / - / 1'250 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabelwanne
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,27*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 34,11*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 25,4615*
€ 34,4423*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 36,56*
Lager 4708
48
1
€ 9,50*
ab € 44,41*
€ 58,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMB Beschläge
203 107343
ab € 6,23*
Zubehör
BMB Beschläge
203 107357
ab € 6,23*
Zubehör
BMB Beschläge
203 107350
ab € 4,944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.