Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WBCT150 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WBCT150 Werkbankteil/Zubehör
Treston WBCT150 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77187358
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT150
EAN/GTIN:
     6416763083978
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Montage unter dem Tisch. Die Kabelwanne gehört zur Standardausstattung der WB-Modelle mit Handkurbel/Elektromotor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1375 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
204 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.