Übersicht | "Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal"Überbegriffe |
| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
|
|
k.A. |
ab € 26,31* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 51,75* pro Stück |
| |
|
Nowy Styl (DESLP040) E10 Kabelkanal 160cm alus. |
k.A. |
ab € 43,65* pro Stück |
| |
Dataflex Addit 472 (3 Angebote) Dataflex Addit 472 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Grau, RAL 9006 |
|
|
ab € 48,34* pro Stück |
| |
Dataflex Addit 473 (2 Angebote) Dataflex Addit 473 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Schwarz, RAL 9005 |
|
|
ab € 53,25* pro Stück |
| |
Dataflex Addit 470 (3 Angebote) Dataflex Addit 470 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - weiß, RAL 9016 |
|
|
ab € 48,36* pro Stück |
| |
C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 2000 (1 Angebot) C+P Kabelkanal, aus Stahl, für Tischbreite 2000 mm Kabelkanal aus StahlTechnische Daten: Maße B x T x H [mm]: 1600 x 160 x 150 Werkstoff: Stahl RAL-Code: 9016 Farbe: verkehrsweiß Typ: Kabelkanal Au... |
|
k.A. |
ab € 104,16* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 13,82* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 52,72* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 94,60* pro Stück |
| |
TWINCO Kabelkorb (16 Angebote) TWINCO - Kabelkorb - unter Tisch montierbar - 49 cm - Silber |
|
|
ab € 9,93* pro Stück |
| |
Kabelkanal (8 Angebote) Elektro Smart Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das ... |
|
|
ab € 50,60* pro Stück |
| |
Dataflex Addit 460 (2 Angebote) Dataflex Addit 460 - Kabelschutz - 134 cm - weiß, RAL 9016 |
|
|
ab € 58,89* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 123,85* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 102,02* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal | | | Für die übersichtliche und sichere Kabelführung - der Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Um ein Kabel-Wirr-Warr auf und neben dem Schreibtisch zu vermeiden, ist ein funktionaler Schreibtisch-Kabelkanal eine optimale Lösung. Die praktische Kabelführung und -durchführung ermöglicht das geordnete Verstauen von Kabeln jeglicher Art aus dem Bereich Hardware, Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus ist die uneingeschränkte Nutzung der kompletten Schreibtischplatte bzw. Arbeitsplatte ebenfalls gewährleistet, um die jeweilige Betriebsausstattung, Lagerausstattung darauf griffbereit unterzubringen. Die fachgerechte Bedienung und der damit verbundene, reibungslose Arbeitsablauf sind demzufolge gegeben. Des Weiteren werden eventuelle Stolperfallen im Rahmen von Sicherheit, Arbeitsschutz durch die Montage eines Schreibtisch-Kabelkanals, horizontal vermieden, sofern diese am Büromöbel zu finden sind.
Für jeden Schreibtisch das passende Modell wählen – Ausführungen, Materialien und Farben
Für Tischbreite und Länge gibt es genau das jeweils entsprechende Modell, um unterschiedliche Kabel nach der Elektroinstallation horizontal anzuordnen. Besonders empfehlenswert ist zum Beispiel ein horizontal verlaufender, ausziehbarer Schreibtisch-Kabelkanal, der über eine kugelgelagerte Gleitschiene verfügt. Eine individuelle Längenanpassung ist somit gegeben, die zum Beispiel bei einem Doppelschreibtisch benötigt wird. Stecksysteme stellen eine weitere gute Alternative dar. Als ebenso vorteilhaft erweisen sich (ausziehbare) Kabelwannen, die einfach mithilfe von Schrauben an der Tischplatte befestigt werden können. Sogar Steckdosenleisten lassen sich darin - je nach Kabelkanal-Breite und Ausführung – ohne Probleme unterbringen. Je nach Bedarf sind offene Schreibtisch-Kabelkanäle oder auch Modelle mit Klappfunktion, die unter der Tischplatte befestigt werden, im Sortiment zu finden. An Materialien stehen beispielsweise leicht abwischbarer Kunststoff oder auch stabiler Stahl und Lochblech zur Verfügung.
Die Farbe kann des Weiteren passend zum Tischmodell gewählt werden, damit sich der praktische Helfer entsprechend in das Gesamtbild einfügt. So steht zum Beispiel die rustikale Holzoptik zur Wahl, wie auch zeitlos modernes Aluminium, Schwarz, Grau oder auch andere dezente Nuancen.
Auch das sind praktische Kabelordnungs-Helfer
Der vertikale Schreibtisch-Kabelkanal erweist sich ebenfalls als Helfer, um für Ordnung auf und neben dem Arbeitstisch zu sorgen. Schreibtischsteckdosen in unterschiedlichen Ausführungen runden das Sortiment schließlich ab.
|
|