Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINCO Kabelkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4753786
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     14197-8
EAN/GTIN:
     5708950419785
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
TWINCO - Kabelkorb - unter Tisch montierbar - 49 cm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kabelkorb
Länge
49 cm
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
14198-8
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.