Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600008
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.460
EAN/GTIN:
     0805410344603
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Diese Addit Kabelführung bündelt und führt Ihre Kabel vom Schreibtisch bis zum Boden. Die zusätzliche Länge macht sie zur idealen Lösung für Sitz-Steh-Arbeitsplätze und sie lässt sich durch Hinzufügen/Entfernen von Komponenten leicht anpassen. Die Magnetbefestigung sorgt dafür, dass die Kabelführung an Ort und Stelle bleibt, während die beschwerte Bodenplatte für noch größere Stabilität sorgt. Hergestellt aus 100% recyceltem PP.
Dataflex Addit 460 - Kabelschutz - 134 cm - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
7.7 cm
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Kabelschutz
Länge
134 cm
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Schrauben, Befestigungsaufkleber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Befestigungsmagnet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.