Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 1200 mm, Farbe anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal CITO
Kabelkanal CITO
Kabelkanal CITO
Artikel-Nr.:
     C1033-C12334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     C12334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne

Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1200 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
anthrazitgrau
Gesamthöhe:
70
Gesamtbreite:
1050
Gesamttiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.