Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600012
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.470
EAN/GTIN:
     0805410344702
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Die Addit Kabelführung Sitz-Steh ist eine stilvolle Kabellösung für Ihren Sitz-Steh-Schreibtisch. Diese Lösung versteckt und ordnet Kabel für Schreibtische bis zu einer Länge von 130 cm. Um dieser Lösung mehr Stabilität und Ordnung zu geben, werden eine beschwerte Bodenplatte und Aufkleber/Schraube mitgeliefert. Da diese Kabelführung zu 100 % aus recyceltem PP besteht, ist diese nicht nur elegant und stilvoll, sondern auch nachhaltig.
Dataflex Addit 470 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
7.7 cm
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Kabelführung
Länge
134 cm
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Schrauben, Aufkleber
Platzierung/Montage
Tisch montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Längenverstellbar, flexibles Design, beschwerte Bodenplatte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
34.472
ab € 48,38*
Ähnlich
Dataflex
34.473
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.