Für die übersichtliche und sichere Kabelführung - der Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Um ein Kabel-Wirr-Warr auf und neben dem
Schreibtisch zu vermeiden, ist ein funktionaler Schreibtisch-Kabelkanal eine optimale Lösung. Die praktische
Kabelführung und
-durchführung ermöglicht das geordnete Verstauen von Kabeln jeglicher Art aus dem Bereich Hardware, Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus ist die uneingeschränkte Nutzung der kompletten Schreibtischplatte bzw. Arbeitsplatte ebenfalls gewährleistet, um die jeweilige Betriebsausstattung, Lagerausstattung darauf griffbereit unterzubringen. Die fachgerechte Bedienung und der damit verbundene, reibungslose Arbeitsablauf sind demzufolge gegeben. Des Weiteren werden eventuelle Stolperfallen im Rahmen von Sicherheit,
Arbeitsschutz durch die Montage eines Schreibtisch-Kabelkanals, horizontal vermieden, sofern diese am Büromöbel zu finden sind.
Für jeden Schreibtisch das passende Modell wählen – Ausführungen, Materialien und Farben
Für Tischbreite und Länge gibt es genau das jeweils entsprechende Modell, um unterschiedliche Kabel nach der Elektroinstallation horizontal anzuordnen. Besonders empfehlenswert ist zum Beispiel ein horizontal verlaufender, ausziehbarer Schreibtisch-Kabelkanal, der über eine kugelgelagerte Gleitschiene verfügt. Eine individuelle Längenanpassung ist somit gegeben, die zum Beispiel bei einem Doppelschreibtisch benötigt wird. Stecksysteme stellen eine weitere gute Alternative dar. Als ebenso vorteilhaft erweisen sich (ausziehbare) Kabelwannen, die einfach mithilfe von Schrauben an der Tischplatte befestigt werden können. Sogar
Steckdosenleisten lassen sich darin - je nach Kabelkanal-Breite und Ausführung – ohne Probleme unterbringen. Je nach Bedarf sind offene Schreibtisch-Kabelkanäle oder auch Modelle mit Klappfunktion, die unter der Tischplatte befestigt werden, im Sortiment zu finden. An Materialien stehen beispielsweise leicht abwischbarer Kunststoff oder auch stabiler Stahl und Lochblech zur Verfügung.
Die Farbe kann des Weiteren passend zum Tischmodell gewählt werden, damit sich der praktische Helfer entsprechend in das Gesamtbild einfügt. So steht zum Beispiel die rustikale Holzoptik zur Wahl, wie auch zeitlos modernes Aluminium, Schwarz, Grau oder auch andere dezente Nuancen.
Auch das sind praktische Kabelordnungs-Helfer
Der
vertikale Schreibtisch-Kabelkanal erweist sich ebenfalls als Helfer, um für Ordnung auf und neben dem Arbeitstisch zu sorgen. Schreibtischsteckdosen in unterschiedlichen Ausführungen runden das Sortiment schließlich ab.