Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal

  Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal  (204 Angebote unter 29.321.918 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Länge x
Bestellen
Dataflex Addit 472 (4 Angebote) 
Dataflex Addit 472 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Grau, RAL 9006
Dataflex
34.472
13.400 mm
ab € 48,43*
pro Stück
 
 Stück
Dataflex Addit 473 (3 Angebote) 
Dataflex Addit 473 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - Schwarz, RAL 9005
Dataflex
34.473
1.340 mm
ab € 53,28*
pro Stück
 
 Stück
Dataflex Addit 470 (4 Angebote) 
Dataflex Addit 470 - Kabelführung - Tisch montierbar - 134 cm - weiß, RAL 9016
Dataflex
34.470
13.400 mm
ab € 48,83*
pro Stück
 
 Stück
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber (8 Angebote) 
horizontal - unter der Tischplatte montierbar · Farbe silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
800 mm
ab € 31,12*
pro Stück
 
 Stück
Kabelkanal ERGO-T 2.0, Metall, weissalu, für Tische ab Breite 1800 mm (2 Angebote) 
Statten Sie Ihre ERGO-T 2.0 Schreibtische mit einem praktischen Kabelkanal aus. Die horizontale Kabelführung sorgt dafür, dass der Kabelsalat von PC, Monitor und Co. gut verdeckt und ordentlich unt...
Schaefer Group
146002
1.800 mm
ab € 54,26*
pro Stück
 
 Stück
Cito Kabelkanal für Schreibtisch B 1200 mm, Farbe anthrazitgrau (6 Angebote) 
Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 1200 mm für Ordnung unter der Tischplatte. Er wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befes...
Bisley
C12334
105 mm
ab € 78,13*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
90668
1.100 mm
ab € 15,15*
pro Stück
 
 Stück
Dataflex Addit 460 (3 Angebote) 
Dataflex Addit 460 - Kabelschutz - 134 cm - weiß, RAL 9016
Dataflex
34.460
13.400 mm
ab € 58,88*
pro Stück
 
 Stück
ASSMANN Horizontaler Kabelkanal Flex-big Schwarz (1 Angebot) 
Der horizontale Kabelkanal Flex in der Größe "big" ist ideal für Schreibtische mit einer Breite von 160cm & 180cm. Bist du es leid, dass deine Kabel immer wild durcheinander liegen und dein Home Of...
Assmann Büromöbel
AD18100028
160 mm
ab € 57,00*
pro Stück
 
 Stück
TWINCO Kabelkorb (12 Angebote) 
TWINCO - Kabelkorb - unter Tisch montierbar - 49 cm - Silber
Twinco
14197-8
490 mm
ab € 11,02*
pro Stück
 
 Stück
Kabelkanal horizontal beidseitig abklappbar für Tische B1600mm sw (1 Angebot) 
Beidseitig abklappbarer Kabelkanal in der Höhe verstellbar.
Soennecken
810016790
k.A.
ab € 26,56*
pro Stück
 
 Stück
Kabelwanne 1200 B1264xH92-128xT152mm schwarz HETTICH (1 Angebot) 
• Horizontale Kabelwanne · höhenverstellbar und klappbar · Montage unter der Tischplatte · Breite 1264 mm · Höhe 92 - 128 mm · Tiefe 152 mm · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Kabe...
Hettich
9309801
1.264 mm
ab € 74,48*
pro Sack
 
 Sack
Kabelwanne a-series AS1259 (1 Angebot) 
Kabelwanne a-series AS1259für Schreibtischgestell a-series AS1258, AS1442, AS1443, AS1444 - Mit einem Kabelkanal für die Schreibtischgestelle von a-series AS1258 (Best.-Nr. 1258) AS1442 (Best.-Nr. ...
a-series
AS1259
k.A.
ab € 40,79*
pro Stück
 
 Stück
Kabelwanne TPHCT 120 (6 Angebote) 
aus pulverbeschichteter Stahllochplatte Breite = für Tischbreite
Treston
TPHCT-120
1.115 mm
1.200 mm
ab € 130,26*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
90727
1.100 mm
ab € 11,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
^

Für die übersichtliche und sichere Kabelführung - der Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal

Um ein Kabel-Wirr-Warr auf und neben dem Schreibtisch zu vermeiden, ist ein funktionaler Schreibtisch-Kabelkanal eine optimale Lösung. Die praktische Kabelführung und -durchführung ermöglicht das geordnete Verstauen von Kabeln jeglicher Art aus dem Bereich Hardware, Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus ist die uneingeschränkte Nutzung der kompletten Schreibtischplatte bzw. Arbeitsplatte ebenfalls gewährleistet, um die jeweilige Betriebsausstattung, Lagerausstattung darauf griffbereit unterzubringen. Die fachgerechte Bedienung und der damit verbundene, reibungslose Arbeitsablauf sind demzufolge gegeben. Des Weiteren werden eventuelle Stolperfallen im Rahmen von Sicherheit, Arbeitsschutz durch die Montage eines Schreibtisch-Kabelkanals, horizontal vermieden, sofern diese am Büromöbel zu finden sind.

Für jeden Schreibtisch das passende Modell wählen – Ausführungen, Materialien und Farben

Für Tischbreite und Länge gibt es genau das jeweils entsprechende Modell, um unterschiedliche Kabel nach der Elektroinstallation horizontal anzuordnen. Besonders empfehlenswert ist zum Beispiel ein horizontal verlaufender, ausziehbarer Schreibtisch-Kabelkanal, der über eine kugelgelagerte Gleitschiene verfügt. Eine individuelle Längenanpassung ist somit gegeben, die zum Beispiel bei einem Doppelschreibtisch benötigt wird. Stecksysteme stellen eine weitere gute Alternative dar. Als ebenso vorteilhaft erweisen sich (ausziehbare) Kabelwannen, die einfach mithilfe von Schrauben an der Tischplatte befestigt werden können. Sogar Steckdosenleisten lassen sich darin - je nach Kabelkanal-Breite und Ausführung – ohne Probleme unterbringen. Je nach Bedarf sind offene Schreibtisch-Kabelkanäle oder auch Modelle mit Klappfunktion, die unter der Tischplatte befestigt werden, im Sortiment zu finden. An Materialien stehen beispielsweise leicht abwischbarer Kunststoff oder auch stabiler Stahl und Lochblech zur Verfügung.
Die Farbe kann des Weiteren passend zum Tischmodell gewählt werden, damit sich der praktische Helfer entsprechend in das Gesamtbild einfügt. So steht zum Beispiel die rustikale Holzoptik zur Wahl, wie auch zeitlos modernes Aluminium, Schwarz, Grau oder auch andere dezente Nuancen.

Auch das sind praktische Kabelordnungs-Helfer

Der vertikale Schreibtisch-Kabelkanal erweist sich ebenfalls als Helfer, um für Ordnung auf und neben dem Arbeitstisch zu sorgen. Schreibtischsteckdosen in unterschiedlichen Ausführungen runden das Sortiment schließlich ab.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.