5/2-Wegeventil, einseitig elektromagn. monostabil, G1/4, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...