5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D...
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel....
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel....
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., bistabil, 2-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., bistabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., monostabil, 2-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...