3/2-Wegeven., manuell, l. Drehhebel, NC, bistabil, 3-Schalt, Anschluss G 1/8, Betr.dr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
3/2-Wegeven., manuell, l. Drehhebel, NC, monosta., 2-Schalt, Anschluss G 1/8, Betr.dr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
3/2-Wegeven., manuell, l. Drehhebel, NC, monosta., 3-Schalt, Anschluss G 1/8, Betr.dr. 2,5 - 10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
3/2-Wegeventil, manuell, Handhebel, NC, monostabil, Anschluss G 1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
3/2-Wegeventil, manuell, Pilztaster, NC, monostabil, Anschluss G 1/8, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung ...
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit ...
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...