|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO016985 Herst.-Nr.: 170691 EAN/GTIN: 4052568013097 |
| | |
|
|  |  |
 | HEL-D-MIDI HEL-D-MIDI (170691) Einschaltventil Weitere Informationen:  |  | Abluftfunktion: | drosselbar | Betätigungsart: | pneumatisch | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | keine | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Betriebsdruck: | 3 bis 16 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | 0,32 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, normzylinder festo, iso zylinder, HEL-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,60* | € 74,04* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 59,05* | € 74,81* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 70,78* | € 87,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 92,35* | € 114,96* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 128,25* | € 151,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|