Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH/O-3-PK-3 KH/O-3-PK-3 (33003) Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012239
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     33003
EAN/GTIN:
     4052568004149
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
KH/O-3-PK-3 KH/O-3-PK-3 (33003) Kipphebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Nennweite:
2,5 MM
Steuerart:
direkt
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
20 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen:
7,5 N
Betätigungskraft bei Grundstellung offen:
6,5 N
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, fußventil festo, wege schieberventil, KH/O-3-PK-3, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
86
€ 8,90*
ab € 31,55*
€ 40,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,53*
€ 43,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 45,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.