5/2-Wegeventil, beids.elektromagnetisch, bistabil, G1/2, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, beids.elektromagnetisch, bistabil, G1/4, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil beidseitig elektromagnetisch, bistabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil beidseitig elektromagnetisch, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagn. monostabil, G1/2, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagn. monostabil, G1/4, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, manuell, Pilztaster m. Notrastung, monostabil, Anschluss G1/8, Betri.dr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/2, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1-10 barTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile f...