Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil einseitig elektromagnetisch mono. G 1/4 230V,50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106594
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.425
EAN/GTIN:
     4047322278560
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagn. monostabil, G1/4, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft.Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden.Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Steuerdruck min.:
2,5 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B
Schutzart:
IP 65 (DIN 46244)
Gehäuse:
Aluminium eloxiert, blau
Kolbenschieber:
Edelstahl
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Spannung:
230 V AC, 50 Hz
Durchfluss 1:
1500 Nl/min
DN:
7,5
Symbol:
35
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.9P
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.