Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V/O-3-1/8 V/O-3-1/8 (4938) Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013768
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4938
EAN/GTIN:
     4052568000769
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
V/O-3-1/8 V/O-3-1/8 (4938) Stößelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
140 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
28,00 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Nennweite:
3,5 MM
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
90 G
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen:
37,53 N
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, V/O-3-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,51*
€ 92,57*
Lager 955
897
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 92,67*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 77,32*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 83,80*
€ 103,15*
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,2773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,4102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,536
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.