Versorgungsspannung = 24 V dc Achten Sie darauf, dass eine Druckverstärkung in einfachen Stangenzylindern verhindert wird. Magnetbetätigte Wegeschieberventile, CETOP 3, Größe 6. 6X Serie, Direktbet...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D...
Die TORO Ventile EZ-Flo Plus sind mit einer Durchflussmenge von mind. 0,96 bis max. 113,5 l/min ausgestattet. Das Ventil hat ein 1" Innengewinde und verfügt über keine Durchflussregulierung. Der op...
Magnetventil CPE18-M1H-5LS-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...