Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz...
Faber Kabel 040763 Schaltdraht H07V-U 1 x 6 mm² Hellblau Meterware PVC-Aderleitung H07V-U Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere V...
Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, YV 2X0,6/1,1 WEISS/GELB, N.A. Isolierte Schaltdrähte Typ Yv mit 2 Adern, in Anlehnung an DIN VDE 0812. Massiver Cu-Leiter, verzinnt, 0,6 mm Ø, Isolations aus...
Schaltdraht, 4527022, LAPP Die 4527022 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie ...