Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510051
EAN/GTIN:
     4044773394962
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/32
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -30°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX® H05V-K
Litzenzahl = 16
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/32
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX® H05V-K
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, 100m 0,5qmm weiß h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244317, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510051, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,26*
€ 17,95*
1 Tag
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 32,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,28*
€ 33,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,10*
€ 50,47*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 34,85*
€ 51,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,26*
€ 61,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.