Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040763 Schaltdraht H07V-U 1 x 6 mm² Hellblau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152362-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 1x6 blau
schaltdraht
Faber Kabel 040763 Schaltdraht H07V-U 1 x 6 mm² Hellblau Meterware

PVC-Aderleitung H07V-U

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Hellblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Hellblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
040763
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht blau, Faber Kabel, 040763, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,88*
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.