Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040236 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Hellblau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352181
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040236
EAN/GTIN:
     4035996010609
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040236
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Hellblau
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, einzelader h05v-k 1x1,5 blau 100m, schaltdraht, schaltdraht blau, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 46,10*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 34,26*
€ 46,12*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 51,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.