Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771179
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5856 WH005
EAN/GTIN:
     5059039009633
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.62 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 19
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.62 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze weiß, 1771179, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5856WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 43,58*
€ 57,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,85*
€ 70,57*
€ 5,90*
ab € 52,92*
€ 94,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,57*
€ 83,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,41*
€ 82,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,86*
€ 78,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,78*
€ 72,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,85*
€ 61,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,72834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Legrand
31913
ab € 0,1475*
Zubehör
Legrand
31916
ab € 0,169*
Zubehör
Legrand
31920
ab € 0,6067*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,59*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 258,59*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,87*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.