Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 200m Weiß PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AXINDUS Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 200m Weiß PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-6933167
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY3005BL
EAN/GTIN:
     3660834056856
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = EuroClasse Eca, IEC 60332-3, NF C 32-070/C2
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY30
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7

NF C 93-521, NF C 32-070/C2 oder IEC 60332-1. Aderleitungen vom Typ KY30 - 250 V. KY30 Draht kann in Elektronik- und Elektrotechnikbranchen verwendet werden. Er ist ideal für die Verdrahtung von kleinen und mittelgroßen Geräten. CE-Kennzeichnung Leitermaterial: verzinnte Kupferlitze PVC-Isolierung Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
EuroClasse Eca, IEC 60332-3, NF C 32-070/C2
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY30
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg22 ws, litze, litze awg22, 6933167, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY3005BL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,33905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 90,51*
€ 107,71
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 89,18*
€ 106,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 84,99*
€ 101,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 79,07*
€ 94,09
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
233118
ab € 25,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.