Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, Yv, weiß/gelb, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, Yv, weiß/gelb, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht, Yv, weiß/gelb, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2X0,6/1,1 WEISS/GELB
EAN/GTIN:
     4099891175696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht weiß
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, YV 2X0,6/1,1 WEISS/GELB, N.A. Isolierte Schaltdrähte Typ Yv mit 2 Adern, in Anlehnung an DIN VDE 0812. Massiver Cu-Leiter, verzinnt, 0,6 mm Ø, Isolations aus PVC, selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
weiß/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,34*
€ 57,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.