Dieser Delock M.2 Konverter bietet zwei verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. 1. Es kann eine M.2 PCIe SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports und einen M.2 Slot. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. und ein M...
Zünden Sie den Datenturbo Wenn Sie Ihrer M.2 SSD den Turboantrieb verpassen wollen, dann schließen Sie sie mit der superflinken PCIe 4.0 Erweiterungskarte an! Damit erreichen die Daten Übertragungs...
Intelligente Speicherung und Konnektivität Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Der HBA 1...
Der interne AXAGON PCEM2-DC Adapter ermöglicht den Anschluss bis zwei M.2 SSD-Festplatten an den Computer. Er ist eine ideale Wahl für Upgrade des Computers, der mit keinem M.2 Slot ausgestattet is...
PCI-Express Controller AXAGON PCES-SA6 erweitert den Computer um sechs hochgeschwindigkeits- SATA III Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6Gb/s. Mit einem ASMedia Chipsatz bestüc...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
Fügen Sie einem Computer über einen PCI Express x2 Steckplatz 4 interne SATA III (6Gbit/s) Ports hinzuMit der 4-Port PCI Express 2.0 SATA Controllerkarte PEXSAT34RH mit HyperDuo werden einem Comput...
Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe. Diese Karte besitzt 4 SATA Anschlüsse, wobei immer 2 wahlweise durch Jumper intern oder extern verwendet werden können. PCI-Express 2.0 Schnittstelle...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.