| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-92080239 Herst.-Nr.: 60830 EAN/GTIN: 4250078171669 |
| |
|
| | |
| Zünden Sie den Datenturbo Wenn Sie Ihrer M.2 SSD den Turboantrieb verpassen wollen, dann schließen Sie sie mit der superflinken PCIe 4.0 Erweiterungskarte an! Damit erreichen die Daten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s – warten war gestern! Bleibt immer cool Auch bei höchsten Ansprüchen bleibt Ihre SSD immer kühl. Der große, massive Aluminiumkühlkörper im innovativen Kühlrippendesign sorgt für genug Wärmeableitung, um Ihre SSD anhaltend stabil und leistungsfähig zu betreiben. Zusätzlich wird die Erweiterungskarte mit Wärmeleitpads geliefert, die auf die M.2 Karte aufgebracht werden. Ziemlich anpassungsfähig Der perfekte Träger für Ihre M.2 SSD heißt IB-PCI208-HS. In den Varianten mit Voll- oder Halbprofil Slotblech integriert er sich perfekt in einen freien Schacht Ihres PCs. Die eingesetzte M.2 NVMe wird über einen M-Key Sockel verbunden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Passiv | | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Material | Aluminium, Kunststoff | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 320 mm | | Höhe des Versandkartons | 300 mm | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 27 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 212 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2 | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Full-height / Low-profile | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | | NVMe | Ja | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 122 mm | | Tiefe | 128 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 22 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 64 Gbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Controller, SATA Controller, SATA Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, icy box ssd, box pc, m2 controller pci express, Komponent |
| | |
| |