Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Axagon PCEM2-DC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71350081
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PCEM2-DC
EAN/GTIN:
     8595247903853
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der interne AXAGON PCEM2-DC Adapter ermöglicht den Anschluss bis zwei M.2 SSD-Festplatten an den Computer. Er ist eine ideale Wahl für Upgrade des Computers, der mit keinem M.2 Slot ausgestattet ist.

Der Adapter unterstützt den Einsatz von SATA sowie NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten, ein- sowie doppelseitig. Bei dem Adapter gibt es keine Begrenzung der SSD-Festplatte-Kapazität, zudem lassen sich alle M.2-Karten bis zu 110 mm einsetzen. Beide Festplatten funktionieren selbstverständlich gleichzeitig.

Dank der Schnittstelle PCI-Express 3.0 4-lane, kompatibel mit x4, x8 a x16 Slots, kann die Geschwindigkeit bis 8GBps erreicht werden. Die NVMe SSD-Festplatten erreichen im Vergleich zu den SATA-Standardfestplatten mehrfach höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.

Die hochwertige Kartenverarbeitung, einschließlich belüfteter Kupferlöcher trägt zur Verbesserung der Wärmeableitung bei, die durch M.2-SSD-Festplatten verursacht wird. Zur M.2 SSD-Festplattenkühlung trägt eine Metallabdeckung mit Lüfter sowie ein passiver Kühler inkl. Wärmeleitplatten bei. Das Ergebnis ist eine ideale Kombination aus passiver und aktiver M.2 SSD-Kühlung der Festplatten und Wärmeableitung. Dank Kühlung und der niedrigeren Temperatur bis zu 35°C kann die maximale Leistung der SSD genutzt werden.

Die doppelte blaue LED-Anzeige zeigt Anschluss oder Datenübertragung im M.2-Slot an. Um den Adapter auch in Low-Profile-Gehäuse einbauen zu können, wird auch eine Low-Profile-Blindscheibe mitgeliefert.

Eingang:
• PCI-Express 3.0 Schnittstelle, kompatibel mit PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1.
• Anzahl von Leitungen 4-Lane, kompatibel mit x4 / x8 / x16 / x16 PCIe-Slots.
• Durchlässigkeit 4-Lane PCI-Express 3.0 Bus bis zu 8 GB/s (in beiden Richtungen).
• SATA Stecker für Verbindung mit der Grundplatte bei Verwendung von der SATA M.2 SSD Festplatte. • Wir empfehlen den Einsatz von einem SATA 6G Controller, um möglichst hohe Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen zu können.

Ausgang:
• NGFF 75-Pin M-Key Slot für die Montage NVMe (PCI-Express) M.2-SSD-Festplatten.
• NGFF 75-Pin B-Key Slot für die Montage SATA (AHCI) M.2-SSD-Festplatten.

Weitere Eigenschaften:
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Unterstützung M.2 Festplatten aller Abmessungen - 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 mm.
• Unterstützung von M.2-Festplatten beliebiger Kapazität.
• Betrieb beider Festplatten gleichzeitig.
• Unterstützung von ein- sowie doppelseitigen M.2-Festplatten.
• Bessere Wärmeableitung als M.2 SSD-Festplatten dank belüfteter Kupferlöcher.
• Die Metallabdeckung mit einem von der Karte gespeistem Lüfter.
• Zusätzlicher gerippter Aluminiumkühler zur optionalen M.2 SSD-Kühlung der Festplatte.
• Unterstützung von Booten aus SSD-Karte.
• Keine Installation von Treibern notwendig.
• Abmessungen der Karte: 140 x 68 x 17 mm, Gewicht 111g
• Anm.: ACHTUNG! Die B + M-Key-Festplatten können in beide M.2-Slots eingesetzt werden. Es ist wichtig die Festplattenparameter zu überprüfen, d.h. ob die Festplatte für die SATA- oder NVMe-Schnittstelle (PCI-Express) ausgelegt ist, und sie in den richtigen Slot zu stecken. Die SATA Festplatten werden in B-Key Slot angeschlossen, die NVMe Festplatten werden in M-key Slot angeschlossen.

Stromversorgung:
• Der Adapter wird direkt über den PCI-Express-Bus versorgt, es wird keine externe Stromquelle benötigt.
• Das Dual-Power-System bietet ausreichende Leistung für angeschlossene M.2-SSD-Festplatten.
• Das redundante Stromversorgungssystem reduziert auch die Wärmebelastung des Adapters.

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 (Unterstützung von allen 32- und 64-Bit-Versionen von OS Windows), Linux mit dem Kern 2.6.31 und höher.
• Anm.: Bei Windows 7 ist die Unterstützung von diesem Betriebssystem mit dem Hersteller der M.2 SSD-Festplatte zu besprechen, insbesondere beim Einsatz der NVMe-Festplatten.

Die Verpackung enthält:
• PCI-Express-Adapter mit Standblindverschluss und Abdeckung mit Lüfter,
• Passivkühler für M.2 SSD und 2 Stück Wärmeleitungsscheiben,
• Low-Profile-Blindscheibe,
• Montagematerial und Schraubendreher,
• gedruckte Installationsanleitung EN/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
• in einer Kartonschachtel verpackt, mit übersichtlich angeführten Parametern.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
111 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Merkmale
Bandbreite
8 Gbit/s
TRIM-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.