Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Axagon PCES-SA6 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100244227
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PCES-SA6
EAN/GTIN:
     8595247906465
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
PCI-Express Controller AXAGON PCES-SA6 erweitert den Computer um sechs hochgeschwindigkeits- SATA III Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6Gb/s. Mit einem ASMedia Chipsatz bestückte Karte bietet nicht nur Unterstützung von SATA 3.0 Spezifikation, sondern auch von anderen SATA-Technologien wie Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM oder Port Multiplier. Einfache Installation, ohne dass in den meisten Betriebssystemen Treiber installiert werden müssen. Die mitgelieferte Low Profile Bracket ermöglicht den Einbau des Controllers in Standard- und auch Low Profile PC-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot, Silber
Zweck
PC
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
6
Port-Multiplier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
94 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
ASMedia ASM1166
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.