Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62786 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36742911
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62786
EAN/GTIN:
     4043619627868
Suchbegriffe:
M2 Controller
SATA Controller
SATA Karte
delock sata controller
Dieser Delock M.2 Konverter bietet zwei verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.
1. Es kann eine M.2 PCIe SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Dann kann der Konverter intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.
2. Es kann eine M.2 SATA SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format und eine mSATA SSD angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die SATA Express Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2, mSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: m2 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.