Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1216-4i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca ARC-1216-4i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Areca ARC-1216-4i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32777625
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1216-4I
EAN/GTIN:
     4712774411406
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Seriell angeschlossener SCSI
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Management-Protokolle
SNMP, SMTP
Zertifizierung
RoHS FCC, CE
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
169.5 mm
Höhe
64.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,38*
€ 844,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,72*
€ 824,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,31*
€ 761,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.