| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76696B Herst.-Nr.: 76696B EAN/GTIN: 4043718198337 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe. Diese Karte besitzt 4 SATA Anschlüsse, wobei immer 2 wahlweise durch Jumper intern oder extern verwendet werden können. - PCI-Express 2.0 Schnittstelle (x1)
- 2 externe eSATA + 2 interne SATA Anschlüsse, wahlweise zu betreiben
- Abwärts-kompatibel mit PCI-Express 1.0a
- LED Aktivitätsanzeige: angeschlossene LEDs zeigen Festplattenaktivität der HDD an, die an der Karte oder am Mainboard angeschlossen werden
- Konform der SATA 3.0 Spezifikation
- Datentransferraten: 6Gb/s, 3Gb/s, 1,5Gb/s
- Unterstützt NCQ und Port Multiplier (nur Windows)
- Unterstützt Hot-Plug von SATA Geräten
- Unterstützt den IDE/AHCI Modus
- Die Karte ist von den angeschlossenen Festplatten aus bootfähig
- Die SATA-Ports können in 3 Modi betrieben werden: 1.: 2x extern, 2.: 1x intern und 1x extern, 3.: 2x intern
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2003 / 2008 /R2 (alle 32/64-Bit), Linux
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, eSATA Controller, eSATA Karte, raid controller pci express, raid controller, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| | |
| |