Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1203-4I RAID-Controller PCI Express x4 2.0 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca ARC-1203-4I RAID-Controller PCI Express x4 2.0 6 Gbit/s
Areca ARC-1203-4I RAID-Controller PCI Express x4 2.0 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33285076
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1203-4I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x4
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung
64 Bit
LED-Anzeigen
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Management-Protokolle
SNMP, SMTP
Zertifizierung
RoHS FCC CE
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1066 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Höhe
64.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.