USB 2.0 Serieller Adapter Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung Produktvorteile: Serielle RS232 Schnittstelle über USB 2.0: Ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS2...
Die neue Serie PowerScan™ PM9100 basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Lin...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angesch...
Dieser 2-Port Industrie RS232 zu USB 2.0 Adapter mit 15KV ESD Schutz erweitert Ihr System um 2x RS232 Anschlüsse an einem USB-Anschluss. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 921.6Kb/s und der...
Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485 Unterstützt Punkt-zu-Punkt oder Mehrfachverbindung DCE/DTE einstellbar Vollduplex-Übertragung über 4 Leitungen Nur die Datenleitungen werd...
Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. LED Anzeige Drei LEDs am RS-232 Port zeig...
Klassifizierung = Adapter Board Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = MAX232 Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. MAX232 Adapterplatine für RS232. Die MikroEle...
Diese PCI-Express-Karte dient dem Bereitstellen von 2 seriellen Anschlüssen an Deinem PCI-Express-fähigen Desktop-Computer. Ideal zur Verbindung deines Druckers, ISDN-Adapters oder anderen Geräten ...
Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu Der ICUSB2324I 4-Port-Industrielle-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips konvertiert einen ei...