Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes US-757 Kabeladapter RS232 USB-C Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes US-757 Kabeladapter RS232 USB-C Schwarz, Blau
Brainboxes US-757 Kabeladapter RS232 USB-C Schwarz, Blau
Brainboxes US-757 Kabeladapter RS232 USB-C Schwarz, Blau
Brainboxes US-757 Kabeladapter RS232 USB-C Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92568242
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     US-757
EAN/GTIN:
     837324004625
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out)
256 B
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS232
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
3.3 V
Ausgangsstrom
100 mA
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.