| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-61035428 Herst.-Nr.: 63341 EAN/GTIN: 4043619633418 |
| |
|
| | |
| Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, delock adapter rs232, d-sub / rj-45 adapter, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse 1m |
| | |
| |