Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64073 Serien-Kabel Transparent 2 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64073 Serien-Kabel Transparent 2 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 64073 Serien-Kabel Transparent 2 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 64073 Serien-Kabel Transparent 2 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 64073 Serien-Kabel Transparent 2 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76858656
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64073
EAN/GTIN:
     4043619640737
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. LED Anzeige Drei LEDs am RS-232 Port zeigen den aktuellen Sende- und Empfangsstatus sowie die USB Spannungsversorgung an. Einfache Installation Durch die integrierte Treibersoftware ist der Adapter schnell und einfach am Computer installiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.