Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90410 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77290024
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90410
EAN/GTIN:
     4043619904105
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden.

Low Profile Formfaktor
Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0001152 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5,6,7,8
Stop bits
1,2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.