Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF2XRS232USB (Automotive/Industrie 2-port RS232 USB Adapter, FT4232HL, 9-48VDC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2842
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF2XRS232USB
EAN/GTIN:
     0613165228501
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Dieser 2-Port Industrie RS232 zu USB 2.0 Adapter mit 15KV ESD Schutz erweitert Ihr System um 2x RS232 Anschlüsse an einem USB-Anschluss. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 921.6Kb/s und der Hub ist abwärtskompatibel zum USB 2.0 und 1.1 Standard. Der Hub kommt mit eingebautem 15KVDC ESD- und Überspannungsschutz. Der Hub kann an der Wand und an DIN-Schienen montiert werden. Der Stromeingangsbereich reicht von 9-48VCDC. Der Adapter kann auch über USB vom angeschlossenen System mit Strom versorgt werden.

Features
- Industrial grade rugged metal housing enclosure design to withstand harsh industrial environments
- Redundant 9VDC to 48VDC power input
- 15KV ESD interface protection
- Power input surge protection (600W)
- Over-current detection and protection circuit design
- Wall and DIN rail mount support
Specifications
- Chipset: FTDI FT4232HL
- Supports serial port data transfer rate up to 921.6Kb/s
- Surge Protection: 600W (max)
- Metal housing with mounting mechanism
- Connectors
1x USB B (4-pol) female
2x DB-9 (9-pol, D-Sub) male
1x DC round plug power input
- LED
RX/TX activity (data status) for each RS232 port
Power on
- Input voltage: 9VDC~84VDC
- Separate 128-byte / 384-byte FIFO buffers for each port
- Product dimensions: 73.3X57.5X25.3 MM
- Product color: Black
- Environmental conditions:
Operating temperature: 32° F to 131° F (0° C to 60° C)
Operating humidity: 10% to 90% RH
Storage temperature: -4° F to 185° F (-20° C to 85° C)
Storage humidity: 10% to 90% RH
- Included USB 2.0 cable:
Type B (M) to Type A (M)
Length: 6.6 ft (2m)

Requirements
- Desktop or notebook with an available USB port (USB 2.0 is recommended)
- Windows 10 (32-/64-bit) / 8 (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) / Vista(32-/64-bit) / XP (32-/64-bit) / Server 2003 & 2008(32-/64-bit) / Server 2008 R2 / Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8 / v10.9 / v10.10 / Linux

Package Contents
- 2-Port Industrial RS232 USB Hub with 15KV ESD Protection
- USB 2.0 Type A to Type B cable (2 meters)
- DIN-Rail and wall mount kit
- Driver CD
- Terminal block
- Installation guide
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.