Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock bietet einen flexiblen DB9 Anschluss mit passenden Schrauben und Muttern für den Betrieb an seriellen Steuerungen, Druckern, Messgeräten, IoT Geräten, et...
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu RS-422/485 Adapter von Delock erweitert den Computer um eine industrielle Schnittstelle für Maschinensteuerungen, Feldbussysteme, Messgeräte, Computer, Drucker ...
USB-zu-seriell Adapter zum Anschluss eines RS 232 PC-Kabels an die USB-Schnittstelle eines PC, empfohlen zur Verwendung in Verbindung mit 3UF5 / 3UF7 oder MSS 3RK3 oder 3RW44 oder Motorstarter ET 2...
Keysight 34398A | RS-232-Kabel, beidseitig mit 9-poliger Buchse, 2.5 m lang und einem Adapter auf 25-polige Buchse. Das Keysight 34398A ist ein 2,5 m langes RS232-Kabel mit doppelseitiger 9-polige...
Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt ...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlosse...
Kern - YKI-01 - RS-232/Ethernet-Adapter |-Adapter zum Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk |-Der Adapter ermöglicht eine direkte In...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angesch...
RS232-Adapter, Untersortiment: Adapter, Beschreibung: Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt., RS232-Adapter, verwendbar für: SPX Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubeh...