Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 63466 Serien-Kabel Schwarz, Grün, Gelb 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61145396
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63466
EAN/GTIN:
     4043619634668
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet zwei RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
24/26
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.